fin de vie

Legrand - Detecteur de passage contact de porte de passage - 041902

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 10 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060419028

Réf. Sonepar

00001041902

Réf. Fournisseur

041902

Marque

Legrand

matériau:

laiton

hauteur:

90 mm

largeur:

10 mm

profondeur:

7 mm

Détecteur de passage contact de porte de passage pour magasin et hall d'entrée - contact fermé au passage de la porte - U maximale 30V

Les Atouts de l'article:

Contact de porte pour magasin et hall d'entrée
Contact de passage : contact fermé au passage de la porte
U maximale : 30V
Dimensions 90x10mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables