Legrand - Détecteur de présence BUS/KNX - IP20 - IR - fixation plafond - Ø 8 m - 048922


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 1080 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060489229
Réf. Sonepar
00001048922
Réf. Fournisseur
048922
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
4 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
1080 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage:
2.5 m
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
5 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence infrarouge avec lentille haute densité 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond Allumage et extinction automatiques Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.