Legrand - Détecteur Light Up Avancé avec variation et multi-capteurs DALI multicast - 048573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972406253
Réf. Sonepar
00001240625
Réf. Fournisseur
048573
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
24 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
angle de détection vertical:
0...160 °
nombre de canaux:
64
puissance de commutation:
1500 W
durée de marche min.:
15 s
durée de marche max.:
59 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
largeur:
103 mm
hauteur:
85.3 mm
profondeur:
103 mm
diamètre:
103 mm
profondeur d'encastrement:
52.8 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
Les Atouts de l'article:
Détection infrarouge Haute Performance Pour la commande de 3 zones d'éclairage (multicast : 2 zones en variation + 1 zone en On/Off)Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) - Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84) Pilotage de l'éclairage en ON/OFF et variation DALI / DALI 2 avec 5 fonctions intégrées en un seul capteur (qualité d'air intérieur, température, humidité, niveau sonore et luminosité) Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)
Les Atouts de la gamme:
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.



