Legrand - Détecteur magnétique d'ouverture portes ou fenêtre radio Zigbee Green Power - 041903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 41 mm
largeur - 46 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972020480
Réf. Sonepar
00001202048
Réf. Fournisseur
041903
Marque
Legrand
matériau:
plastique
hauteur:
41 mm
largeur:
46 mm
profondeur:
17 mm
Détecteur magnétique d'ouverture pour portes ou fenêtre radio Zigbee Green Power avec pile 3V fournie
Les Atouts de l'article:
Partie magnétique destinée à la partie mobile Capteur RF avec son support destiné à la partie fixe du bâtiment Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées permettant l'envoi du statut ouverture ou fermeture
Les Atouts de l'article:
Partie magnétique destinée à la partie mobile Capteur RF avec son support destiné à la partie fixe du bâtiment Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées permettant l'envoi du statut ouverture ou fermeture
NoticePDF


