Legrand - Détecteur magnétique ouverture de porte encastré -dispositif d'errance sécurisée - 043101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
contacts - 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060431013
Réf. Sonepar
00001043101
Réf. Fournisseur
043101
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
contacts:
1 contact à ouverture
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
diamètre du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
finition de la surface:
mat
Les Atouts de l'article:
Détecteur magnétique encastré Pour surveillance des portes non magnétiques Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée Dimensions : - Ø8mm - longueur : 30mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.