Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Détecteur multi-capteurs d'activités Light Up - 048591

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972281133

Réf. Sonepar

00001228113

Réf. Fournisseur

048591

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

angle de détection vertical:

0...160 °

nombre de canaux:

0

adapté à un montage au plafond:

Oui

largeur:

103 mm

hauteur:

47.1 mm

profondeur:

157 mm

profondeur d'encastrement:

23.1 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

Détecteur multi-capteurs : comptage de personnes, mesure :luminosité, température, humidité, niveau sonore & qualité d'air - Pour les services du bâtiment. Alim. PoE.Complet fix.encastrée plafond (fix.saillie avec cadre réf.048580 en opt.)

Les Atouts de l'article:

Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) 6 fonctions intégrées en un seul détecteur (comptage de personnes, qualité d'air intérieur, température, humidité, niveau sonore et luminosité) Comptage de personne non-intrusif basé sur l'imagerie thermique Alimentation et communication en PoE

Les Atouts de la gamme:

Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.