Legrand - Détecteur mural Céliane 400W toutes lampes - blanc - 099507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970525352
Réf. Sonepar
00001052535
Réf. Fournisseur
099507
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
120...120 °
Puissance de coupure max.:
250 W
couleur:
blanc
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
température:
-20...70 °C
courant de démarrage max.:
0.05 A
courant de veille:
0.05 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
52 mm
profondeur d'encastrement:
52 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Un Détecteur mural, composé d’un détecteur à infrarouge, s’allume automatiquement lorsqu’il détecte une présence. Techniquement, il s’installe sans neutre. Il s'allume en cas de détection de mouvement et de luminosité naturelle insuffisante. Vous devez vous assurer d’utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d’assurer un bon fonctionnement de l’installation. Cet Détecteur mural fonctionne avec des lampes LEDs et fluocompactes de 3 à 100 W. Il fonctionne également avec LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique de 3 à 250 VA. Il fonctionne également avec des lampes halogènes 230 V ou lampe incandescente de 3 à 250 W. Il s'installe dans une boîte d’encastrement profondeur 50 mm recommandée (40 mm mini), à commander séparément.
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



