Legrand - Détecteur mural universel 3 fils 500W LED Soliroc - 077824A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 85...85 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972394789

Réf. Sonepar

00001239478

Réf. Fournisseur

077824A

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

85...85 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

150 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

25

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de tension:

AC

fréquence:

47...63 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...1275 lx

puissance max. de commutation LED:

500 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...35 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de veille:

0.15 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70.5 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur mural universel Soliroc à détection infrarouge, compatible toutes lampes et jusqu'à 500W LED, câblage 3 fils avec Neutre IK10 IP55 - livré avec enjoliveur, à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Les Atouts de l'article:

Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts : 500W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000VA- halogènes : 2000W Câblage 3 fils avec Neutre A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc Compatible avec boîte profondeur 40mm IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions - IK10

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.