Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Détecteur mvt pour détection présence et activation fonctions chambre d'hôtel - 048778

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • Puissance de coupure max. - 0.3 W

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

  • avec interface DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971251816

Réf. Sonepar

00001125181

Réf. Fournisseur

048778

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

Puissance de coupure max.:

0.3 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

champ de détection de diamètre au sol:

5 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP42

type de tension:

DC

fréquence:

0...0 Hz

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de veille:

100 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

50 mm

profondeur d'encastrement:

47 mm

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement infrarouge BUS à faible encombrement pour détection de présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel à installer à l'intérieur de la chambre

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement infrarouge permettant la détection d'une présence et l'activation des fonctions de la chambre Adapté à la fonction lecteur de badge virtuel en association avec un contact de porte