Legrand - Deux Va-et-Vient à levier 10A - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67204

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

or

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620672044

Réf. Sonepar

00012067204

Réf. Fournisseur

67204

Marque

Legrand

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

or

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

4

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

mat

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

151 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur d'encastrement:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

or

Deux va-et-vient ou interrupteur à levier goutte d'eau doré avec collerette 10A Art d'Arnould univers Mémoire finition Or brossé monobloc format 2 postes

Les Atouts de l'article:

Deux va-et-vient 10A à levier goutte d'eau Art d'Arnould Univers Mémoire Or brossé Chromée avec collerette Dimensions grand carrée double 80x151mm Se monte dans boîte d'encastrement 2 postes

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.