Legrand - Diffuseur Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1 - 981073

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Diffuseur Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre - 287 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971336827

Réf. Sonepar

00001133682

Réf. Fournisseur

981073

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

60 mm

diamètre:

287 mm

Diffuseur de remplacement avec patère polycarbonate pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1

Les Atouts de l'article:

Pour références : SL532000, SL532001, SL532002, SL532006, SL532007, SL532008, SL532040, SL532041, SL532042, SL532046, SL532047, SL532048, SL532073, SL532085, SL532018, SL532019, SL532020, SL532024, SL532025, SL532026, SL532058, SL532059, SL532060, SL532064, SL532065, SL532066, SL532079, SL532090, SL532140, SL532142, SL532143, SL532145 Patère en polycarbonate