Legrand - Diffuseur Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 2 - 981074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 81 mm
diamètre - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ESSENTIEL ET INFINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971336841
Réf. Sonepar
00001133684
Réf. Fournisseur
981074
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
81 mm
diamètre:
400 mm
Diffuseur de remplacement avec patère polycarbonate pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 2 références SL532010, SL532017, SL532088, SL532089
Les Atouts de l'article:
Patère en polycarbonate
Pour références: SL532010, SL532017, SL532088, SL532089
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Patère en polycarbonate
Pour références: SL532010, SL532017, SL532088, SL532089
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
NoticePDF