fin de vie

Legrand - Diffuseur étanche pour lampe vert Plexo composable IP55 - gris et blanc - 069589

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - vert

  • imprimé - Non

  • type de fixation - avec vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060695897

Réf. Sonepar

00001069589

Réf. Fournisseur

069589

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

couleur:

vert

imprimé:

Non

type de fixation:

avec vis

Diffuseur vert pour lampe Plexo composable IP55 finition gris et blanc, à monter sur socle référence 069583, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour lampe Plexo composable - Gris/Blanc
IP55 - IK07
Vert

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables