Legrand - Diffuseur pour voyant de balisage Plexo - orange - 069590L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- utilisation - signalisation 
- couleur - orange 
- sylbole scannable / sans obstacle - Non 
- adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3414971879645
Réf. Sonepar
00001187964
Réf. Fournisseur
069590L
Marque
Legrand
modèle:
autre
utilisation:
signalisation
couleur:
orange
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
70.5 mm
hauteur:
70.5 mm
profondeur:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur voyant Plexo réference 069583L IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.




