Legrand - Diffuseur pour voyant de balisage Plexo - rouge - 069591L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • utilisation - signalisation

  • couleur - rouge

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971879676

Réf. Sonepar

00001187967

Réf. Fournisseur

069591L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

utilisation:

signalisation

couleur:

rouge

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

70.5 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur:

25 mm

Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L avec fixation par vis - rouge

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur voyant Plexo réference 069583L IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.