Legrand - Dipositif de fixation XL34000 - 2 DPX 1600 débro - inverseur source - horiz - 020687

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dipositif de fixation XL34000 - 2 DPX 1600 débro - inverseur source - horiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060206871

Réf. Sonepar

00001020687

Réf. Fournisseur

020687

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

matériau:

métal

Dispositif de fixation pour montage de 2 DPX³1600 débrochables version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000 - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Dispositif de fixation pour montage des DPX³1600 version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000 Pour 2 DPX³1600 version débrochable 24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.