Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel - 45A - 401007

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970311009

Réf. Sonepar

00001031106

Réf. Fournisseur

401007

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

51 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

2 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel intensité nominale 45A et intensité réglable 15A, 30A ou 45A agréé NF C 62-412 - nomenclature Enedis 69 31 011

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable Version sans différentiel I réglable : 15A, 30A ou 45A - N° nomenclature Enedis : 69 31 011 Agréé NF C 62-412