Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire non différentiel - 90A - 401009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970311047
Réf. Sonepar
00001031108
Réf. Fournisseur
401009
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
90 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
51 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
2.4 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 90A Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable Version sans différentiel I réglable : 60A, 75A ou 90A - N° nomenclature Enedis : 69 31 015 Agréé NF C 62-412



