Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tarif bleu 500mA sélectif - 15A ou 30A ou 45A - 092870

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060928704

Réf. Sonepar

00001092870

Réf. Fournisseur

092870

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

2 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

250 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

2 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

51 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur de branchement Enedis pour tarif bleu avec différentiel 500mA sélectif et intensité réglable 15A, 30A ou 45A

Les Atouts de l'article:

Limite et sectionne l'ensemble de l'installation Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement