Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 30A - 401014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 2 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970311146
Réf. Sonepar
00001031116
Réf. Fournisseur
401014
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
2 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
51 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
6.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable Version sans différentiel I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 31 020 Agréé NF C 62-412



