Legrand - Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 10A 10mA Mosaic 2 modules - blanc - 077533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A
type de courant différentiel - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060775339
Réf. Sonepar
00001077533
Réf. Fournisseur
077533
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.01 A
type de courant différentiel:
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
3 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
3 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
température ambiante en fonctionnement:
-5...40 °C
largeur en nombre de modules:
45
profondeur d'encastrement:
40 mm
montage encastré:
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel Mosaic Uni + Neutre 230V~ 10A 10mA Type-A - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc A associer à un disjoncteur différentiel modulaire - En cas de défaut, permet à l'usager de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises Permet une protection additionnelle des personnes (locaux à sol conducteur, présence d'eau...) contre les contacts directs avec des parties sous tension ou fuites à la terre Dispose d'un bouton de test
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


