Legrand - Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 10mA Mosaic 2 modules - blanc - 077534

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 10mA Mosaic 2 modules - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A

  • type de courant différentiel - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060775346

Réf. Sonepar

00001077534

Réf. Fournisseur

077534

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.01 A

type de courant différentiel:

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

3 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

largeur en nombre de modules:

45

profondeur d'encastrement:

40 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

Disjoncteur différentiel Uni+Neutre Mosaic 230V~ 16A 10mA Type-A 2 modules blanc - à associer à un disjoncteur différentiel modulaire - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel Mosaic Uni + Neutre 230V~ 16A 10mA Type-A - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc A associer à un disjoncteur différentiel modulaire - En cas de défaut, permet à l'usager de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises Permet une protection additionnelle des personnes (locaux à sol conducteur, présence d'eau...) contre les contacts directs avec des parties sous tension ou fuites à la terre Dispose d'un bouton de test

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.