Legrand - Disjoncteur modulaire courant continu DX3 800V= 10A - 4 modules - 414426

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur modulaire courant continu DX3 800V= 10A - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.01 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064144261

Réf. Sonepar

00001414426

Réf. Fournisseur

414426

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0.01 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

DC

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

Disjoncteur modulaire DX³ magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 10A - 4 modules

Les Atouts de l'article:

4 modules
Disjoncteur magnétothermique DX³ 800V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu
Intensité nominale: 10A - Nombre de pôles protégés: 2
Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C
Pouvoir de coupure 4,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables