Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur modulaire courant continu DX3 800V= 13A - 4 modules - 414427

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur modulaire courant continu DX3 800V= 13A - 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • tension de sortie - 12 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064144278

Réf. Sonepar

00001414427

Réf. Fournisseur

414427

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

tension de sortie:

12 V

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

mode de pose:

rail DIN

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0.013 kA

application:

vidéo

tension d'entrée:

230 V

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

type de courant:

DC

tension assignée (Ue):

800 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

107 mm

profondeur:

61 mm

fréquence:

50...60 Hz

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

montage encastré:

Oui

affichages de service:

Non

degré de pollution:

2

blocage de la programmation:

Non

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

Disjoncteur modulaire DX³ magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 13A - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur magnétothermique DX³ 800V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C Pouvoir de coupure 4,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-2 Intensité nominale : 13A - Nombre de pôles protégés : 2 4 modules