Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur moteur magnétique seul MPX332MA - 13A - Icu 100kA en 415V - 417344

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur moteur magnétique seul MPX332MA - 13A - Icu 100kA en 415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 13...13 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

  • avec protection thermique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970395757

Réf. Sonepar

00001039689

Réf. Fournisseur

417344

Réf. Commerciale

Legrand

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

13...13 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.12 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.18 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

94 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

99.6 mm

Disjoncteur moteur magnétique seul MPX³32MA à commande rotative - moteur triphasé 400V à 415V 0,18kW - sans déclencheur thermique et seuil déclenchement instantané 13A - pouvoir de coupure 100kA en 415V - fixation sur rail

Les Atouts de l'article:

- Moteur triphasé 400V à 415V: 0,18kW à 0,25kW- Seuil de déclenchement instantané: 13A- Pouvoir de coupure 415V Icu: 100kA
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32MA - 3P
Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
Sans déclencheur thermique - Seuil de protection instantanée: 13 x Ie

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables