Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur moteur magnétothermique MPX3100H - 70A à 90A - Icu 75kA en 415V - 417378

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur moteur magnétothermique MPX3100H - 70A à 90A - Icu 75kA en 415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...90 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1170...1170 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970396334

Réf. Sonepar

00001039719

Réf. Fournisseur

417378

Réf. Commerciale

Legrand

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...90 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1170...1170 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal (Iu):

90 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

75 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

165 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

171 mm

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³100H commande à bascule - moteur triphasé 400V à 415V 45kW - plage de réglage thermique 70A à 90A et seuil de déclenchement instantané 1170A - pouvoir de coupure 75kA en 415V - fixation rail ou vis

Les Atouts de l'article:

- Moteur triphasé 400V à 415V: 45kW- Plage de réglage thermique: 70A à 90A- Seuil de déclenchement instantané: 1170A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³100H - 3P
Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
Pouvoir de coupure 415V Icu: 75kA

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables