Legrand - Disjoncteur moteur magnétothermique MPX332S - réglage 4A à 6A Icu 100kA en 415V - 417308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4...6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 78...78 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970395191
Réf. Sonepar
00001039546
Réf. Fournisseur
417308
Marque
Legrand
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
4...6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
78...78 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal (Iu):
6 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.1 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
94 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32S - 3P Seuil de déclenchement thermique réglable - Seuil de déclenchement magnétique 13 x Ie Pouvoir de coupure standard - Avec commande à bascule Moteur triphasé 400V à 415V : 2,2kW- Plage de réglage thermique : 4A à 6A- Seuil de déclenchement instantané : 78A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.


