Legrand - Disp fixation régl XL34000- 1 à 3 DPX 250/1 à 2 DPX 630 diff extract/débro- vert - 021061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756787
Réf. Sonepar
00001075680
Réf. Fournisseur
021061
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
725 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
Dispositif de fixation réglable pour montage d'1 à 2 DPX³630 version extractible ou débrochable prises avant ou arrière avec différentiel en position verticale dans XL³4000 - montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
Les Atouts de l'article:
Dispositif de fixation réglable pour montage des DPX³630 en position verticale dans XL³4000 Montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée Pour 1 à 2 DPX³630 version extractible ou débrochable prises avant ou arrière avec différentiel 24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de fixation réglable pour montage des DPX³630 en position verticale dans XL³4000 Montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée Pour 1 à 2 DPX³630 version extractible ou débrochable prises avant ou arrière avec différentiel 24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
NoticePDF