Legrand - Dispositif de cadenassage pour bouton I/O pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 028824

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif de cadenassage pour bouton I/O pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288242

Réf. Sonepar

00001028824

Réf. Fournisseur

028824

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Dispositif de cadenassage de bouton ON et OFF pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - condamne l'accès physique aux boutons - possibilité de verrouiller les 2 boutons en même temps, ou un seul des 2

Les Atouts de l'article:

Dispositif de cadenassage des boutons ON et OFF pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 Il est possible de verrouiller les 2 boutons en même temps, ou un seul des deux

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.