Legrand - Dispositif de commande et de signalisation (DCS) pour SSI de catégorie C - 140653

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • avec alimentation électrique - Oui

  • homologation selon - autre

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972095297

Réf. Sonepar

00001209529

Réf. Fournisseur

140653

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de groupes de signalisation:

1

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

homologation selon:

autre

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

420 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

160 mm

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

1.4 mA

Dispositif de commande et de signalisation (DCS) évolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation, commande possible par alarme de type 2b - nécessite 2 batteries 040749

Les Atouts de l'article:

Commande possible par alarme de type 2b
Connexion: 1 liaison PC pour programmation
Evolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation
Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à emission ou à rupture pour une puissance totale jusqu'à 192W
Possibilite de coupler des lignes DAS pour une même fonction

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables