Legrand - Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts avec voyant - couleur blanc - 138074

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970520593

Réf. Sonepar

00001052060

Réf. Fournisseur

138074

Marque

Legrand

type de message:

autre

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

matériau:

plastique

hauteur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

avec couvercle en papier:

Non

consommation d'énergie:

12 W

Dispositif de commande pour coupure, équipé de 2 contacts O/F 5A 24V=, 1A sous 48V=, 6A sous 250V~ avec voyants de signalisation - boîter blanc pour fixation saillie ou encastrée IP30 - équipé d’une membrane déformable réarmable et 1 outil

Les Atouts de l'article:

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant de signalisation - IP30 - IK07 Boîtiers de couleur blanc RAL9003 Equipé de 2 contacts O/F - 5A sous 4V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~ Equipé de : - 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230V libres de câblage - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)- borniers à connexion automatique