Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts fixation encastrée ou saillie - 138073

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970520579

Réf. Sonepar

00001052057

Réf. Fournisseur

138073

Réf. Commerciale

Legrand

type de message:

autre

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

blanc

matériau:

plastique

hauteur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

avec couvercle en papier:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Dispositif de commande pour coupure, équipé de 2 contacts O/F 5A 24V=, 1A sous 48V=, 6A sous 250V~ - boîter blanc pour fixation saillie ou encastrée IP30 - équipé d’une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré

Les Atouts de l'article:

Boîtier de couleur blanc RAL9003 - Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07
Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts O/F - 5A sous 24V= ; 1A sous 48V= ; 6A sous 250V~, dont un pour le renvoi de l’information de déclenchement vers une alarme technique
Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré, et de borniers à connexion automatique
Installation en saillie (dimensions avec socle: 90mm x 90mm x 57mm), en encastré (dimensions: 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm, ou sur goulotte référence 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM - Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manœuvres accidentelles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables