Legrand - Dispositif de fixation pour DMX36300 version fixe 3P ou 4P dans armoire XL36300 - 021138

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif de fixation pour DMX36300 version fixe 3P ou 4P dans armoire XL36300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1425 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - métal

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060211387

Réf. Sonepar

00001021138

Réf. Fournisseur

021138

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1425 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

métal

numéro RAL:

7035

Dispositif de fixation pour 1 DMX³6300 version fixe 3P ou 4P dans armoire métal XL³6300 composable

Les Atouts de l'article:

Dispositif de fixation pour DMX³6300 dans armoire métal XL³6300 composable Pour 1 DMX³ version fixe 3P et 4P

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.