Legrand - Dispositif de fixation XL34000 - 1 DMX3 ou DMX3-I fixe - l. 850mm - 36 mod - 020752

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif de fixation XL34000 - 1 DMX3 ou DMX3-I fixe - l. 850mm - 36 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 850 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060207526

Réf. Sonepar

00001020752

Réf. Fournisseur

020752

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

50 mm

largeur:

850 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Dispositif de fixation pour 1 DMX³2500 3P ou 4P, ou DMX³-I2500 3P ou 4P, ou DMX³4000 3P ou 4P, ou DMX³-I4000 3P ou 4P version fixe dans XL³4000 - largeur 850mm - 36 modules

Les Atouts de l'article:

Dispositif de fixation pour montage des DMX³ et DMX³-I version fixe dans XL³4000 Pour :- 1 DMX³2500 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³4000 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³-I 2500 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³-I 4000 3P ou 4P largeur 850mm 36 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.