Legrand - Dispositif de terminaison intérieur (DTI) - format prise RJ45 - 091083

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • type de connexion - autre

  • avec zone de texte - Non

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060910839

Réf. Sonepar

00001091083

Réf. Fournisseur

091083

Réf. Commerciale

Legrand

montage apparent:

Oui

modèle:

autre

couleur:

blanc

type de connexion:

autre

avec zone de texte:

Non

montage encastré:

Non

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

numéro RAL:

0

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

largeur:

76 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

32 mm

Dispositif de terminaison intérieur (DTI) 1 entrée et 2 sorties format prise RJ45 à connexion sans outil - sert de point de test de la ligne téléphonique publique

Les Atouts de l'article:

1 entrée - 2 sorties
Connexion sans outil
Se monte dans le coffret multimédia
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables