Legrand - Dispositif de terminaison interieur (DTI) - format prise T - 091066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
modèle - autre
couleur - beige
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060910662
Réf. Sonepar
00001091066
Réf. Fournisseur
091066
Réf. Commerciale
Legrand
apparent:
Oui
modèle:
autre
couleur:
beige
type de connexion:
autre
avec zone de texte:
Non
montage encastré:
Non
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
numéro RAL:
1015
plaque centrale:
Oui
avec cadre de recouvrement:
Oui
design:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique Connexion sans outil Fixation par vis ou montage sur rail