Legrand - Dispositif de verrouillage pour cadenassage position ouverte - 028821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060288211
Réf. Sonepar
00001028821
Réf. Fournisseur
028821
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
verrouillage mécanique
Dispositif de verrouillage pour cadenassage en position ouverte pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - se monte en lieu et place du verrouillage à clé - accueille jusqu'à 3 cadenas entre 5mm et 8mm de diamètre
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage en position ouvert pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 Se monte en lieu et place du verrouillage à clé en position ouvert Possibilité de mettre jusqu'à 3 cadenas d'un diamètre compris entre 5mm et 8mm
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage en position ouvert pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 Se monte en lieu et place du verrouillage à clé en position ouvert Possibilité de mettre jusqu'à 3 cadenas d'un diamètre compris entre 5mm et 8mm
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


