Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - saillie - 040584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 90 dB
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060405847
Réf. Sonepar
00001040584
Réf. Fournisseur
040584
Marque
Legrand
volume:
90 dB
fréquence du signal sonore:
50...60 Hz
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m Livré avec 2 presse étoupe ISO20 Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA Emet le son normalisé d'évacuation générale Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI



