Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - classe A - 2 modules - 041507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 70 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 10...48 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060415075
Réf. Sonepar
00001041507
Réf. Fournisseur
041507
Réf. Commerciale
Legrand
volume:
70 dB
fréquence du signal sonore:
440...554 Hz
tension nominale (Un):
10...48 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP41
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.017 A
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP41 - IK04 - Classe A - 70dB à 2m Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation 12V= 5mA Emet le son normalisé d'évacuation générale Appareillage Mosaic Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.