Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - encastré - avec flash - classe B - 040587

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060405878

Réf. Sonepar

00001040587

Réf. Fournisseur

040587

Marque

Legrand

tension nominale (Un):

12...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.023 A

source lumineuse:

LED

volume:

90 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP21

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

440...554 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie en veille:

0 W

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation encastrée faux-plafond - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Les Atouts de l'article:

Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP21 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Consommation : 12V= 23mA ; 24V= 22mA ; 48V= 23mA Emet le son normalisé d'évacuation générale Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI