Legrand - Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - encastré - classe B - 040586

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 90 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 10...58 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060405861

Réf. Sonepar

00001040586

Réf. Fournisseur

040586

Réf. Commerciale

Legrand

volume:

90 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

10...58 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP21

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

radioguidé:

Non

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP21 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
Emet le son normalisé d'évacuation générale
Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation: 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables