Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Dispositif Sonore et Visuel d?Alarme Feu (DSAF/DVAF) - saillie IP21 Classe B - 040570

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Dispositif Sonore et Visuel d?Alarme Feu (DSAF/DVAF) - saillie IP21 Classe B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 17...60 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972056830

Réf. Sonepar

00001205683

Réf. Fournisseur

040570

Marque

Legrand

tension nominale (Un):

17...60 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.05 A

puissance:

3 W

source lumineuse:

LED

volume:

96 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP21

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

fréquence du signal sonore:

440...554 kHz

compatible selon EN 54-23:

Oui

volume de couverture:

135

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie en veille:

0 W

Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu DSAF/DVAF IP21 avec flash lumineux rouge fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 Hz - niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 - fixation saillie

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m) Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc Consommation maximale : 50mA Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d’installation)