Legrand - Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes cloisons sèches - profondeur 40mm - 080008L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972881418
Réf. Sonepar
00001288141
Réf. Fournisseur
080008L
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Batibox - boîtes d'encastrement pour cloisons creuses Spécialement adapté pour les chantiers Pour installation dans les cloisons creuses Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.


