Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes cloisons sèches - profondeur 50mm - 080009L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes cloisons sèches - profondeur 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972881425

Réf. Sonepar

00001288142

Réf. Fournisseur

080009L

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Distribox - distributeurs de cloisons sèches pour distribution ou stockage de proximité - possibilité de fixation murale et d’association de plusieurs distributeurs - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

Batibox - boîtes d'encastrement pour cloisons creuses Spécialement adapté pour les chantiers Pour installation dans les cloisons creuses Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.