Legrand - Distribox Eco Batibox - Lot de 100 boîtes Eco Batibox - profondeur 40mm - 080012L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Distribox Eco Batibox - Lot de 100 boîtes Eco Batibox - profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 71 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972881432

Réf. Sonepar

00001288143

Réf. Fournisseur

080012L

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

71 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Distribox - distributeurs d'Eco Batibox pour distribution ou stockage de proximité - possibilité de fixation murale et d’association de plusieurs distributeurs - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

100 boîtes d'encastrement Eco Batibox monopostes profondeur 40mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes. Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.