Legrand - Distribox Eco Batibox - Lot de 100 boîtes Eco Batibox - profondeur 50mm - 080013L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Eco Batibox
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972881449
Réf. Sonepar
00001288144
Réf. Fournisseur
080013L
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
100 boîtes d'encastrement Eco Batibox monopostes profondeur 50mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes. Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.


