Legrand - Distribox maçonnerie - lot de 100 boîtes maçonnerie - profondeur 40mm - 080117L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Distribox maçonnerie - lot de 100 boîtes maçonnerie - profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972881463

Réf. Sonepar

00001288146

Réf. Fournisseur

080117L

Marque

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Distribox - distributeur de boîtes de maçonnerie - lot de 100 boîtes profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Batibox - boîtes d'encastrement pour maçonnerie Spécialement adapté pour les chantiers Découpage du fond et des entrées possible Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.