Legrand - Dongle Bluetooth - pour gammes DMX3 et DPX3S10 - 028310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Oui
modèle - USB
mode de pose - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972235204
Réf. Sonepar
00001223520
Réf. Fournisseur
028310
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
modèle:
USB
mode de pose:
autre
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Clé USB pour communication Bluetooth avec :- l'unité de protection MP2.10 et MP4.10 du DMX³- disjoncteurs de puissance S10 DPX³1600 et DPX³630 Connexion sur le port USB en face avant de l'unité de protection Permet de configurer, surveiller et gérer à distance l'appareil via l'App. EnerUp + Project
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.


