Legrand - Double inter ou va-et-vient témoin 10A (voyant fourni) Céliane - prémonté Noir - CE4001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

autre
Voir les options disponiblesva-et-vient

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972572316

Réf. Sonepar

00001257231

Réf. Fournisseur

CE4001

Marque

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur d'encastrement:

22.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

noir

Double interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 230V~ Céliane - bornes automatiques - prémonté, voyant fourni, avec support et enjoliveurs Noir - à équiper d'une plaque de finition Célaine

Les Atouts de l'article:

Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne qui grâce à son voyant, indique si la fonction est allumée ou pas L'interrupteur doit être câblé avec le fil de neutre pour disposer de cette fonction témoin Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) Possibilité de remplacer le voyant témoin

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.