Legrand - Double Poussoir à levier 6A - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67212

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620672129

Réf. Sonepar

00012067212

Réf. Fournisseur

67212

Marque

Legrand

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

or

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Double poussoir 6A à levier goutte d'eau doré avec collerette Art d'Arnould univers Mémoire finition Or brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Double poussoir 6A à levier goutte d'eau Art d'Arnould Univers Mémoire Or brossé Chromée avec collerette Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.